18-8ミルクパン(蓋付) (つや消し)

18-8ミルクパン(蓋付) (つや消し) - 柳宗理
(2件のレビュー)

柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。

材質18-8ステンレス容量(L)1.2呼び寸法(cm)16質量(kg)0.58タイプ蓋付直径(Φcm)最小14、最大16表面処理つや消し全長×奥行×深さ(mm)290×180×70TKG品番9-0065-0501TKG品番(2017)6-0055-0502内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88656233121506011282
6,500
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88656233
2020-04-26
用途: 味噌を作る時
その他業種

小ぶりで、さっと使える丁度いいサイズ。
デザインもしっくりきていい感じ。

対象商品 : 88656233
2017-05-04
用途: 麦茶、ルイボスティーの煮だし
医療・福祉・介護関連業

煮だした後、お茶を左右のくちばし状の部分よりカップに注ぐのが、凄く楽にできます。
冷凍うどんを試しにこの鍋で作りましたが、
サイズがうどん径よりやや大きいので一人分作るのにちょうどよかった。
鍋の径が小さいのでコンロの火を小さめにするのがちょっと面倒だが、それは想定内。
鍋の蓋も360℃、どの位置で蓋を閉めてもピッタリはまります。流石、日本製。
洗うのも楽でよい買い物をしたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする