18-8ミルクパン(蓋なし) (つや消し)

18-8ミルクパン(蓋なし) (つや消し) - 柳宗理

柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。

材質18-8ステンレス容量(L)1.2呼び寸法(cm)16質量(kg)0.43タイプ蓋なし直径(Φcm)最小14、最大16表面処理つや消し全長×奥行×深さ(mm)290×180×70TKG品番9-0065-0601TKG品番(2017)6-0055-0602内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88656251121506011279
5,200
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする