18-0深型ソースポット

18-0深型ソースポット - マルタマ18-0深型ソースポット - マルタマ

IH対応

用途100V専用材質18crステンレス、つまみ・取手:フェノール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88657091-3.220
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
88657116-7.426
11,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
88657082-2.318
6,000
取扱い終了
88657107-5.223
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする