タケコシ
18-8目盛付ミルクパン
(1件のレビュー)
材質
本体・ハンドル:18-8ステンレス
容量(L)
0.9
質量(kg)
0.32
直径×深さ(mm)
120×83
TKG品番
9-0062-1501
TKG品番(2017)
6-0060-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88657292
-
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください