ル・クルーゼ ココット・ロンド

ル・クルーゼ ココット・ロンド - ル・クルーゼル・クルーゼ ココット・ロンド - ル・クルーゼル・クルーゼ ココット・ロンド - ル・クルーゼル・クルーゼ ココット・ロンド - ル・クルーゼル・クルーゼ ココット・ロンド - ル・クルーゼル・クルーゼ ココット・ロンド - ル・クルーゼル・クルーゼ ココット・ロンド - ル・クルーゼル・クルーゼ ココット・ロンド - ル・クルーゼ

ル・クルーゼの定番鍋、ココット・ロンド。
煮込み料理はもちろん炊飯におすすめ。甘みと旨みたっぷりのふっくらご飯が炊きあがります。
「煮る」「炊く」「蒸す」「焼く」「炒める」「揚げる」すべての調理方法が可能です。
直火・IHクッキングヒーター、どちらでもお使いいただけます。

内容量1個
注意
※必ず鍋つかみをご使用下さい。※オーブンに入れられる際は、手動にて190℃以下を設定して ください。※また、オーブンのスチーム、熱風、自動メニュー ボタンは耐熱温度以上になる場合もございますので、 ご使用をお避けください。(ステンレス製のツマミは190℃以上でもご使用いただけます。)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(L)
サイズ(cm)
呼び寸法(cm)
内径×深さ(mm)
質量(kg)
底径(Φmm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886585162501鋳物ホーロー1.3-16160×752.1120オレンジ6-0083-01039-0087-0103
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
886585252501鋳物ホーロー1.3-16160×752.1120チェリーレッド6-0083-01049-0087-0104
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
886585342501鋳物ホーロー4.3-24240×1504.2185オレンジ6-0083-01149-0087-0114
44,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
886585432501鋳物ホーロー4.3-24240×1504.2185チェリーレッド6-0083-01159-0087-0115
44,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
886585772501鋳物ホーロー5.4-26260×1674.9200オレンジ6-0083-01169-0087-0117
47,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
886585862501鋳物ホーロー5.4-26260×1674.9200チェリーレッド6-0083-01179-0087-0118
47,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
889691512501鋳物ホーロー1.9-18180×1302.3135オレンジ6-0083-01059-0087-0105
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
889691762501鋳物ホーロー1.918-180×1302.3135チェリーレッド6-0083-01079-0087-0106
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
889692122501鋳物ホーロー2.620-200×1352.8145オレンジ6-0083-01089-0087-0108
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
889692372501鋳物ホーロー2.620-200×1352.8145チェリーレッド6-0083-01109-0087-0109
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
889692732501鋳物ホーロー3.422-220×1403.5165オレンジ6-0083-01119-0087-0111
41,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
889692912501鋳物ホーロー3.4-22220×1403.5165チェリーレッド6-0083-01139-0087-0112
41,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
886585522501鋳物ホーロー4.3-24240×1504.2185フルーツグリーン--
37,000
取扱い終了
886585612501鋳物ホーロー4.3-24240×1504.2185ディジョンイエロー--
37,000
取扱い終了
889691422501鋳物ホーロー1.918-180×1302.3135ホワイト--
25,000
取扱い終了
889691672501鋳物ホーロー1.918-180×1302.3135イエロー6-0083-01069-0000-0000
25,000
取扱い終了
889691852501鋳物ホーロー1.918-180×1302.3135フルーツグリーン--
25,000
取扱い終了
889691942501鋳物ホーロー1.918-180×1302.3135ディジョンイエロー--
25,000
取扱い終了
889692032501鋳物ホーロー2.620-200×1352.8145ホワイト--
30,000
取扱い終了
889692212501鋳物ホーロー2.620-200×1352.8145イエロー6-0083-01099-0000-0000
30,000
取扱い終了
889692462501鋳物ホーロー2.620-200×1352.8145フルーツグリーン--
30,000
取扱い終了
889692552501鋳物ホーロー2.620-200×1352.8145ディジョンイエロー--
30,000
取扱い終了
889692642501鋳物ホーロー3.422-220×1403.5165ホワイト--
33,000
取扱い終了
889692822501鋳物ホーロー3.422-220×1403.5165イエロー6-0083-01129-0000-0000
33,000
取扱い終了
889693072501鋳物ホーロー3.422-220×1403.5165フルーツグリーン--
33,000
取扱い終了
889693162501鋳物ホーロー3.422-220×1403.5165ディジョンイエロー--
33,000
取扱い終了
142951042501--28-280×1205.7220オレンジ6-0083-01189-0087-0119
44,000
取扱い終了
142951382501--28-280×1205.7220チェリーレッド6-0083-01199-0087-0120
44,000
取扱い終了
142951652501--30-300×1277.3240オレンジ6-0083-01209-0087-0121
46,000
取扱い終了
142952082501--30-300×1277.3240チェリーレッド6-0083-01219-0087-0122
49,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする