ル・クルーゼ ココット・オーバル

ル・クルーゼ ココット・オーバル - ル・クルーゼル・クルーゼ ココット・オーバル - ル・クルーゼル・クルーゼ ココット・オーバル - ル・クルーゼ

ル・クルーゼ 鋳物ホーローウェア本体に鋳物を使用し、複数層のホーローを焼き付けたずっしりとした重さ、厚みが、ル・クルーゼのおいしさの秘密。保温性が抜群で、エナメル質のホーローがけだから、煮物、揚げ物、炒め物とどんな料理にも真価を発揮。永く付き合える美しい本物です。熱源は直火可 オーブン可 電気・電磁調理器(IH)可、 ハロゲン可。鋳物ホーローウェアの特徴は熱伝導の優れた鋳物ホーローだから、ムラのない熱まわりで 煮物や揚げ物、炊飯まで、微妙な火加減を要する調理に 最適です。重いフタは蒸気を逃さず、素材本来の旨味と栄養分を引き出 します。保温性に優れているので、料理が冷めにくく、温かい料理 のおいしさを引き立てます。平らで厚い底が料理をきれいに仕上げます。弱火で調理ができ、経済的です。酸に強く、繰り返し使用しても臭いが染み付きません。優れた耐久性は、世代を超えてご愛用いただけます。美しいデザインとカラーはキッチンを明るく演出し、 そのままテーブルウェアとしてもご活用いただけます。フタのツマミは190℃までの耐熱性を持ち、フタ付きのまま オーブンに入れられます。ル・クルーゼ トラディションシリーズ半世紀以上もの、世界中のキッチンで愛されているトラディションシリーズ。ベーシックなデザイン、使いやすさが人気のロングセラー商品です。お魚やアスパラ・とうもろこしなど長い野菜などにも便利なココット・オーバル。楕円形ですが、厚手の鋳物ホーローなので熱まわりも均一です。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
材質
質量(kg)
容量(L)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889693342502オレンジ25鋳物ホーロー3.73.3250×190×145200×150
40,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
889693432502チェリーレッド25鋳物ホーロー3.73.3250×190×145200×150
40,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
886586132502オレンジ27鋳物ホーロー4.24.2270×210×155215×165
43,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
886586222502チェリーレッド27鋳物ホーロー4.24.2270×210×155215×165
43,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
886585952502オレンジ23鋳物ホーロー3.42.6234×180×90180×130
30,000
取扱い終了
886586042502チェリーレッド23鋳物ホーロー3.42.6234×180×90180×130
30,000
取扱い終了
889693252502ホワイト25鋳物ホーロー3.73.3250×190×145200×150
32,000
取扱い終了
889693522502フルーツグリーン25鋳物ホーロー3.73.3250×190×145200×150
32,000
取扱い終了
889693612502ディジョンイエロー25鋳物ホーロー3.73.3250×190×145200×150
32,000
取扱い終了
142952352502チェリーレッド--1.8--135× 80
18,000
取扱い終了
142952532502オレンジ--5--250×185
41,000
取扱い終了
142952962502チェリーレッド--5--250×185
41,000
取扱い終了
142953232502オレンジ--6--265×200
43,000
取扱い終了
142953482502チェリーレッド--6--265×200
43,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする