ル・クルーゼ ココット・ジャポネーズ

ル・クルーゼ ココット・ジャポネーズ - ル・クルーゼル・クルーゼ ココット・ジャポネーズ - ル・クルーゼ

ル・クルーゼ 鋳物ホーローウェア本体に鋳物を使用し、複数層のホーローを焼き付けたずっしりとした重さ、厚みが、ル・クルーゼのおいしさの秘密。保温性が抜群で、エナメル質のホーローがけだから、煮物、揚げ物、炒め物とどんな料理にも真価を発揮。永く付き合える美しい本物です。必ず鍋つかみをご使用下さい。熱源/直火可 オーブン可 電気・電磁調理器(IH)可 ハロゲン可鋳物ホーローウェアの特徴。熱伝導の優れた鋳物ホーローだから、ムラのない熱まわりで 煮物や揚げ物、炊飯まで、微妙な火加減を要する調理に 最適です。重いフタは蒸気を逃さず、素材本来の旨味と栄養分を引き出 します。保温性に優れているので、料理が冷めにくく、温かい料理 のおいしさを引き立てます。平らで厚い底が料理をきれいに仕上げます。弱火で調理ができ、経済的です。酸に強く、繰り返し使用しても臭いが染み付きません。優れた耐久性は、世代を超えてご愛用いただけます。美しいデザインとカラーはキッチンを明るく演出し、 そのままテーブルウェアとしてもご活用いただけます。フタのツマミは190℃までの耐熱性を持ち、フタ付きのまま オーブンに入れられます。 オーブンに入れられる際は、手動にて190℃以下を設定して ください。また、オーブンのスチーム、熱風、自動メニュー ボタンは耐熱温度以上になる場合もございますので、 ご使用をお避けください。(ステンレス製のツマミは190℃以上でもご使用いただけます。)すき焼きや鍋物などの和食にちょうど良いやや浅めの鍋です。もちろん和食だけでなくリゾットなどの洋食にも大活躍。別売の<AKK67>スチーマーと組み合わせて使えば、蒸し物もできます。IH対応

材質鋳物ホーロー内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
質量(kg)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8865875325052243.3244.1オレンジ240×81
41,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
8865876225052243.3244.1チェリーレッド240×81
41,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
8865867425052181.5182.2オレンジ180×65
22,000
取扱い終了
8865868325052181.5182.2チェリーレッド180×65
22,000
取扱い終了
8865869225052181.5182.2ディジョンイエロー180×65
22,000
取扱い終了
8865870125052181.5182.2フルーツグリーン180×65
22,000
取扱い終了
8865871725052222.2223.5オレンジ220×71
30,000
取扱い終了
8865872625052222.2223.5チェリーレッド220×71
30,000
取扱い終了
8865873525052222.2223.5ディジョンイエロー220×71
30,000
取扱い終了
8865874425052222.2223.5フルーツグリーン220×71
30,000
取扱い終了
8865877125052243.3244.1ディジョンイエロー240×81
35,000
取扱い終了
8865878725052243.3244.1フルーツグリーン240×81
35,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする