曜日別特売

ストウブ ピコ ココット オーバル

ストウブ ピコ ココット オーバル - STAUB(ストウブ)ストウブ ピコ ココット オーバル - STAUB(ストウブ)

staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。 また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。内側/黒マットエマイユ加工 外側/三重エナメルコート加工

底面の厚さ(mm)10内容量1個
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
呼び寸法(cm)
質量(kg)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8866031111033186.9336.4グレー315×255×125
52,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
8866033611037188.2379グレー340×270×130
59,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
886602751033106.9336.4315×255×125
48,000
取扱い終了
886602841033436.9336.4315×255×125
48,000
取扱い終了
886602931033406.9336.4オレンジ315×255×125
48,000
取扱い終了
88660302-6.9336.4マスタード315×255×125
48,000
取扱い終了
886603271037768.2379340×270×130
55,000
取扱い終了
886603454050950811.84112.6グレー390×315×140
69,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする