STAUB(ストウブ)
ストウブ レクタンギュラーテリーヌ
staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応
容量(L)
1.45
質量(kg)
3.1
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
300×110×80
底寸法(mm)
257×65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88660354
40509575
黒
6-0077-0501
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
88660363
40509574
グレー
6-0077-0502
¥
22,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください