STAUB(ストウブ)
ストウブ ハーフテリーヌ
staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応
容量(L)
0.7
質量(kg)
1.77
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
140×90×65
底寸法(mm)
115×63
内容量
1個
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88660372
40509571
黒
6-0077-0401
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
88660381
40509570
グレー
6-0077-0402
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください