STAUB(ストウブ)
ストウブ ウォック
IH対応
用途
100V専用
容量(L)
5.7
質量(kg)
6
内径×深さ(mm)
365×100
底径(Φmm)
140
内容量
1個
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88660503
40509398
黒
9-0077-0601
6-0075-0701
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
88660512
40509336
グレー
9-0077-0602
6-0075-0702
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
88660521
40509898
チェリー
9-0077-0603
6-0075-0703
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください