STAUB(ストウブ)
ストウブ ラウンドホットプレート(蓋付)
staub~ストウブ~ 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応
容量(L)
0.75
呼び寸法(cm)
20
質量(kg)
2.2
内径×深さ(mm)
200×30
底径(Φmm)
170
底面の厚さ(mm)
5
底内寸法(mm)
165
TKG品番
9-0078-0101
TKG品番(2017)
6-0076-0101
内容量
1個
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88660546
40509579
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください