STAUB(ストウブ)
ストウブ フィッシュ ホットプレート
staub~ストウブ~ 【フランス製】 底サイズ:268×148 底板厚:5 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応
容量(L)
0.7
質量(kg)
3.1
色
黒
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
297×177×28
底寸法(mm)
268×148
TKG品番
9-0078-0301
TKG品番(2017)
6-0076-0301
内容量
1個
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88660573
40509400
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください