真空保温調理器 シャトルシェフ

真空保温調理器 シャトルシェフ - THERMOS(サーモス)

内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。
保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。
さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。
業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。
ごはんも炊けます。
たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。

用途IH100V専用材質保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
使用の目安
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08422776KPS600167~9人用(炊飯は6カップまで)4.9365×320×245
30,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
08422785KPS8001810人用(炊飯は8カップまで)5.4365×320×285
40,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
88662131KPS600067~9人用(炊飯は6カップまで)4.9365×320×245
29,000
取扱い終了
代替品有
88662147KPS8000810人用(炊飯は8カップまで)5.4365×320×285
34,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88662131KPS600008422776KPS6001KPS6000 真空保温調理器 シャトルシェフ THERMOS(サーモス) 08422776真空保温調理器 シャトルシェフTHERMOS(サーモス)1個
23,980
税込26,378
品番が変更になりました
88662147KPS800008422785KPS8001KPS8000 真空保温調理器 シャトルシェフ THERMOS(サーモス) 08422785真空保温調理器 シャトルシェフTHERMOS(サーモス)1個
34,980
税込38,478
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする