ナカオ
アルミイモノ 新型そば釜
口径:505ツバ下外径:553深さ:284ツバ下深さ:222容量:48L質量:4.7kg
呼び寸法(cm)
52
材質
アルミ合金
容量(L)
48
質量(kg)
4.7
口径(Φmm)
505
外径(Φmm)
(ツバ下)553
深さ(mm)
284(ツバ下 222)
TKG品番
9-0396-0201
TKG品番(2017)
6-0358-0301
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可商品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88748091
-
¥
54,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください