サミット工業
鉄 本格揚鍋 24cm
IH対応
容量(L)
2.6
質量(kg)
1.81
サイズ(cm)
24
外径×深さ(Φmm×mm)
250×68
底径(Φmm)
172
底面の厚さ(mm)
3.2
TKG品番
9-0431-0201
TKG品番(2017)
6-0388-0201
内容量
1個
注意
※容量は満水容量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88759063
-
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください