曜日別特売

IH 鉄 たっぷり深型揚鍋 (蓋付)

IH 鉄 たっぷり深型揚鍋 (蓋付) - サミット工業IH 鉄 たっぷり深型揚鍋 (蓋付) - サミット工業IH 鉄 たっぷり深型揚鍋 (蓋付) - サミット工業
(1件のレビュー)

深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。

容量(L)2.8質量(kg)1.32サイズ(cm)20外形寸法(mm)236×219深さ(mm)109底径(Φmm)138底面の厚さ(mm)1.6TKG品番9-0431-0301TKG品番(2017)6-0388-0301内容量1個
注意
※容量は満水容量です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88759072-
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-31
用途: 自宅で揚物
その他業種

蓋のある天ぷら鍋が欲しくて購入。
思っていたより深いので油ハネが減りました。終わったらすぐに蓋をして油のニオイが部屋に充満するのをブロック!
一度に沢山揚げれないけど、一人暮らしなので充分。もっと早く購入すれば良かった!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする