サミット工業
鉄 ミニ揚鍋
IH対応
容量(L)
1.6
質量(kg)
0.7
サイズ(cm)
16
外径×深さ(Φmm×mm)
231×77
底径(Φmm)
123
底面の厚さ(mm)
1.6
TKG品番
9-0431-0401
TKG品番(2017)
6-0388-0401
内容量
1個
注意
※容量は満水容量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88759097
-
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください