車屋木材工業
玉子焼用木蓋(サワラ材)
材質
サワラ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
サイズ(cm)
内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88794824
BTM03030
0.54
30cm用
30用
300×300
9-0546-0206
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
88794772
-
0.14
15cm用
15用
150×150
9-0546-0201
¥
1,900
取扱い終了
-
88794781
-
0.24
18cm用
18用
180×180
9-0546-0202
¥
2,000
取扱い終了
-
88794797
-
0.32
21cm用
21用
210×210
9-0546-0203
¥
2,100
取扱い終了
-
88794806
-
0.36
24cm用
24用
240×240
9-0546-0204
¥
2,300
取扱い終了
-
88794815
BTM03027
0.46
27cm用
27用
270×270
9-0546-0205
¥
2,700
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください