TKG 湯煎式電気おでん鍋 8ッ切

TKG 湯煎式電気おでん鍋 8ッ切 - TKG

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、000W温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)電源コード:1.5m。温度調整目安表(℃)蓋付:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 50℃ ダイヤル目盛位置6 65℃ ダイヤル目盛位置7 80℃ ダイヤル目盛位置8 90℃ ダイヤル目盛位置HOT 95℃蓋無:ダイヤル目盛位置OFF~4 室温 ダイヤル目盛位置5 40℃ ダイヤル目盛位置6 55℃ ダイヤル目盛位置7 65℃ ダイヤル目盛位置8 70℃ ダイヤル目盛位置HOT 80℃

材質ステンレススチール容量(L)約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230仕切り8ッ切水槽寸法(mm)503×301×162TKG品番9-0823-0302TKG品番(2017)6-0735-0302内容量1個
注意
※長時間御使用されますと輻射熱により底部が高温になりますので、 火災防止の為、耐熱性のある板・台等を敷いて御使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88833175-
77,300
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする