曜日別特売

エイシン 電気おでん鍋

エイシン 電気おでん鍋 - エイシン電機

デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A

材質ステンレス質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125TKG品番9-0823-1001TKG品番(2017)6-0735-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88833211CVS6S
94,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする