アカオアルミ
アカオ アルマイト 大型ケットル
材質
本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
内容量
1個
注意
※高さサイズは取手を含みません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
口径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88840281
-
0.866
200
6
160
233
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
88840297
-
1.156
220
8
168
269
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
88840306
-
1.264
240
10
168
269
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください