アカオ アルマイト 茶漉し付大型ケットル

アカオ アルマイト 茶漉し付大型ケットル - アカオアルミ
(1件のレビュー)
材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂、漉し網:ステンレス内容量1個
注意
※高さサイズは取手を含みません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88840333-10
26,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
88840315-6
16,510
取扱い終了
88840324-8
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88840315
2019-03-26
用途: 通常の使用
その他業種

しっかりした作りで安心して使用できる品物と感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする