野田琺瑯
ホーローコーヒーポット
材質
琺瑯用鋼板
表面処理
琺瑯加工
内容量
1個
全9種類を絞り込む
容量(L)
1
1.6
2.7
色
アイボリー
キャメル
レッド
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
外径(Φmm)
容量(L)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88844795
-
10
17
1.6
アイボリー
215
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
88844786
-
14
15
1
キャメル
185
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
88844813
-
10
17
1.6
キャメル
215
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
88844761
-
14
15
1
アイボリー
185
¥
4,100
取扱い終了
88844777
-
14
15
1
レッド
185
¥
4,100
取扱い終了
88844804
-
10
17
1.6
レッド
215
¥
4,700
取扱い終了
88844822
-
10
17
2.7
アイボリー
265
¥
6,000
取扱い終了
88844831
-
10
17
2.7
レッド
265
¥
6,000
取扱い終了
88844847
-
10
17
2.7
キャメル
265
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください