ヌーベル
ヌーベル ラクレットオーブン アットホーム
スイスの郷土料理「ラクレット」が、お手軽に作れるキャンドルオーブンです。
「ラクレット」とは、その名も『ラクレット』というチーズを鉄板の上に溶かし、茹でたジャガイモやパン等と一緒に食べる料理のことです。
材質
ヘラ:ナイロン、鉄板(フッ素)
付属品
キャンドルローソク×4、ナイロンヘラ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×90×60
ハンドル長さ(mm)
120
TKG品番
9-1898-0301
TKG品番(2017)
6-1682-0201
内容量
1個
注意
※必ずキャンドルローソクをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00541092
309397
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください