ワンプッシュ定量ディスペンサー 一押くん 瓶用サポーター付
誰でも簡単で正確に定量15ml~30ml注げるので、味・品質が常に安定します。
押したポンプは自動で元の位置まで戻るので、作業性がアップします。
パーツは簡単に外せて洗浄できるので、衛生的です。
Pointラインまでポンプを押すと、15ml抽出の目安になります。
「45ml測りたい」とき1プッシュ30ml+1/2プッシュ15ml(ラインまで)で45ml抽出!
材質ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、シリコーン
全長(mm)520
高さ(mm)105(装着時)
最大径(Φmm)51
品名・タイプポーラー
TKG品番9-1922-3501
TKG品番(2017)6-1720-3501
内容量1個
注意
※本品は、国産大容量ペットボトルの酒類専用です。他の液体では使用しないでください。※ボトル口径(外径36mm、内径29mm以下)の瓶ボトルに対応できます。
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 00558382
2020-04-13
- 用途:
- 酒提供時
有限会社 根岸印刷 様
一度に120ml測りたいので購入したのですが、4プッシュした所なんか多いな?と感じたので手持ちのメジャーカップで測ると1プッシュほぼ40ml出て来る様でした(3プッシュで120ml)。3回で120ml出せれば自分の使い方では逆に楽なので問題ないのと、メジャーカップとどっちが間違ってるのか分からない&何か使い方がおかしいのかも知れないので不満はないです。
- 対象商品:
- 00558382
2017-04-19
- 用途:
- 試飲会における酒提供
株式会社丹後蔵 様
連続使用中は操作が簡単・便利で良い。瓶への装着時に液体の吸い込みロス(定量未満の液体が入る)がある。1.8L瓶等よく使われる容器に対応した吸引パイプの長さ見本があると助かる。(自分で切ると短めにカットしてしまう)
- 対象商品:
- 00558382
2017-04-12
- 用途:
- 生地の充填作業
株式会社日本デリカフレッシュ 様
(製造業)
説明書に「酒専用のものです」と書いてあるのにも関わらず、HPにはそのような説明は記載されていなかったので、全く役に立たなかった
MonotaROからの回答
この度は申し訳ございませんでした。
取り扱い説明書の注意事項を追記いたしました。
ご指摘有難うございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

泡立て器・ホイッパー

バット・番重・コンテナ

コーヒー用品・コーヒーマシン

ボール・ざる・漬物・米びつ

スライサー・削り/おろし/ジューサー

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ

ワイン・酒・バー用品

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー

計量ツール・はかり・温度計

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き

保存容器・調味料入れ

串・ハケ

レンジ調理・アイデアグッズ

栓抜き・缶切り・オープナー

オイルポット・天ぷら網

水切り袋・三角コーナー

洗い桶

水切り・たわし受け・ラック

キッチンラック・キッチン小物収納

シンクマット・保護シート

ふきん(カウンタークロス 等)

タオルハンガー

キッチンマット

スポンジ

キッチン・厨房用洗剤

ポリ袋(ゴミ袋)

キッチンブラシ