18-8しゃぶ鍋 輝煌

18-8しゃぶ鍋 輝煌 - タケコシ
サイズ(cm)26容量(L)2.5材質本体:18-8ステンレス、蓋:18-0ステンレス、本体金具・蓋金具:13CRステンレス質量(kg)0.85高さ(mm)125深さ(mm)70TKG品番9-2092-0301TKG品番(2017)6-1923-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00559712-
7,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする