TKG
SA銅 しゃぶしゃぶ鍋
容量(L)
95
材質
銅
質量(kg)
1.2
外径(Φmm)
188
内径×深さ(mm)
180×110
TKG品番
9-2092-1701
TKG品番(2017)
6-1924-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00560245
-
¥17,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください