曜日別特売

SA アルミキャスト 味匠 IH万能鍋

SA アルミキャスト 味匠 IH万能鍋 - TKGSA アルミキャスト 味匠 IH万能鍋 - TKGSA アルミキャスト 味匠 IH万能鍋 - TKG

内面デュポンテフロンプラチナ加工。電磁調理器対応(100V・200V対応)

容量(L)0.65材質アルミニウム深さ(mm)42底径(Φmm)124外径(mm)200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00562975-シルバー9-2088-09016-1922-0801
7,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
00562993-ブラック9-2088-09026-1922-0802
7,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
00563018-レッドブラウン9-2088-09036-1922-0803
7,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする