TKG
SA アルミキャスト 味匠 万能鍋
内面デュポンテフロンプラチナ加工。電磁調理器対応(100V・200V対応)
容量(L)
0.65
材質
アルミニウム
質量(kg)
0.35
深さ(mm)
42
サイズ(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00563036
-
シルバー
9-2088-1001
6-1922-0901
¥4,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
00563054
-
ブラック
9-2088-1002
6-1922-0902
¥4,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
00563072
-
レッドブラウン
9-2088-1003
6-1922-0903
¥4,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください