18-0はな鍋(ツチ目入れ)

18-0はな鍋(ツチ目入れ) - UK(三宝)18-0はな鍋(ツチ目入れ) - UK(三宝)18-0はな鍋(ツチ目入れ) - UK(三宝)
(1件のレビュー)
材質18-0ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
規格
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0056325533612000.240.72185×459-2090-0101
2,050
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
0056327333612010.20.62170×499-2090-0102
1,950
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-11-26
用途: 1人用の鍋、湯豆腐など
金融・保険業

1人での鍋や湯豆腐をしたくて購入しました。鍋の深さも丁度良く、洗いやすくて大満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする