曜日別特売

18-0あられ鍋

18-0あられ鍋 - マイン18-0あられ鍋 - マイン
(5件のレビュー)
材質18-0ステンレス対応IH非対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
規格
外径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00563298M101740.280.45190×45
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00563316M102110.250.35173×52
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00563298
2024-09-07
用途: 定食に
飲食業

素材はきれいな感じで、汚れも落ちやすくて使いやすかったです。
後もう少し深さがあったら良かったなと思いました。

対象商品 : 00563298
2022-11-20
用途: 定食の小鍋
バーベキュー鈴鹿峠飲食業

具もお汁もしっかり入りとても良い商品だと思いました。
追加で注文させて頂きました。

対象商品 : 00563298
2022-11-17
用途: 定食の小鍋
バーベキュー鈴鹿峠飲食業

具もお汁もしっかり入りとても良い商品だと思いました。
追加で注文させて頂きました。

対象商品 : 00563298
2022-04-02
用途: 小鍋のなべとして
飲食業

深さがあるので250ccぐらいのお出汁と具材を入れてもこぼれません。ボリューム満点の小鍋が作れます!

対象商品 : 00563298
2017-05-16
用途: 一人鍋
サービス業

いつも旅館で食べる感じを自宅でもできる喜びがあります。
しゃぶしゃぶや湯豆腐もこれでやっています。
気軽にちょいと固形燃料でやるには最高で、夫婦で楽しんでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする