曜日別特売

IHサーマテック土鍋

IHサーマテック土鍋 - ミヤオカンパニーリミテドIHサーマテック土鍋 - ミヤオカンパニーリミテドIHサーマテック土鍋 - ミヤオカンパニーリミテドIHサーマテック土鍋 - ミヤオカンパニーリミテドIHサーマテック土鍋 - ミヤオカンパニーリミテド
(1件のレビュー)

耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)

材質高耐熱セラミック対応オール熱源内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
サイズ(号)
外径×深さ(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00564987ME08321.75アイボリー8245×73
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
-
00564996ME08721.75ブラック8245×73
8,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00565005ME0932.82.3アイボリー9275×78
9,100
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
00565023ME1033.42.8アイボリー10302×86
11,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
-
00565014ME0972.82.3ブラック9275×78
9,100
取扱い終了
-
00565032ME1073.42.8ブラック10302×86
11,000
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00565023
2018-02-28
用途: 底が焦げ付きやすいかな。。。
製造業

鍋用にIHに対応した土鍋を探していました。見た目もよく、鍋料理のときに映えます。ただ、底が少し焦げ付きやすいように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする