Pan Pot Sポット

Pan Pot Sポット - Pan Pot

すき焼き、パエリアに、リゾットに。
PanPotは新しい製法で作られていますので、「落としても割れない」「とても軽い」「ニオイが付きにくい」という特徴を持っています。ガス火はもちろん、IHにも対応しています!
保温性が高く、フッ素コートだから焦げつきにくく汚れもサッと落とせます。
すべての熱源に対応!

材質本体/アルミニウム合金、蓋/強化ガラス、つまみ/シリコン樹脂・フェノール樹脂、表面加工:内側/フッ素樹脂加工、外側/焼付け塗装容量(L)2.3内径(Φmm)236外径×深さ(Φmm×mm)268×55底径(Φmm)167TKG品番(2017)6-0050-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00573448-
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする