砺波商店
アルミブラック すきやき鍋
サイズ(cm)
(外径)18
材質
アルミ
質量(kg)
0.29
板厚(mm)
3
内径×深さ(mm)
170×35
TKG品番
9-2089-0701
TKG品番(2017)
6-1921-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00574516
-
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください