特大カマド 大鍋用

特大カマド 大鍋用 - 宝工芸

大鍋の33~39cmにご使用できます。
鍋を置いた時の不安定を解消できます。

材質アルミ合金鋳物質量(kg)2.42口径(Φmm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×145TKG品番9-2109-0301TKG品番(2017)6-1945-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00576196-
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする