曜日別特売

イシガキ いろり鍋

イシガキ いろり鍋 - イシガキ産業イシガキ いろり鍋 - イシガキ産業イシガキ いろり鍋 - イシガキ産業イシガキ いろり鍋 - イシガキ産業
(1件のレビュー)
材質(本体)表面処理内面:黒ほうろうー仕上対応IH非対応内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
深さ(mm)
フタ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00576232-0.89150.755142
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
00576257-1.32181.365165
6,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
00576275-1.7521270195
8,200
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
00576293-2.4524380226
9,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
00576318-2.78274.590258
12,600
取扱い終了
00576336-4.41305.5107283
15,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00576257
2019-12-27
用途: 商品提供のために
飲食業

今までの物と同じ物で助かりました。
次回もお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする