曜日別特売

萬来鍋 丸型こげ茶 (蒸気二重鍋方式) 1人前用

萬来鍋 丸型こげ茶 (蒸気二重鍋方式) 1人前用 - ミナミ産業萬来鍋 丸型こげ茶 (蒸気二重鍋方式) 1人前用 - ミナミ産業

名匠の味、にがり100%の豆腐が10分でできる蒸気鍋!和・洋・中いろいろな料理に使える万能鍋。遠赤外線でふっくら加熱調理します。
1つあれば蒸し鍋のほか炒め、煮込みと幅広くご使用できます。
ガスコンロ、オーブン、電子レンジでもご使用できます。直火方式・湯煎方式に比べ、「す」や凝固ムラができにくく、固型燃料で簡単・短時間に出来ます。また、焦げつきもなく、吹きこぼれの恐れがないため安全です。

容量(mL)(外鍋)450、(内鍋)200材質外鍋/耐熱セラミック、内鍋/磁器適合1人前用サイズ寸法(外径×高さ)(mm)(外鍋)Φ165×110、(内鍋)125×40TKG品番9-2118-0502TKG品番(2017)6-1954-0502内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00581245-
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする