白木湯豆腐セット(固形燃料用)

白木湯豆腐セット(固形燃料用) - テスク
材質本体:ねずこ材、ハンドル・中合・すくいアミ:ステンレス、汁さし:陶器(藤つる付)質量(kg)2.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×185×165TKG品番9-2118-1101TKG品番(2017)6-1954-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00581324CW403
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする