テスク
ネズコ湯豆腐セット(固形燃料用)
材質
本体:ねずこ材、ハンドル・中合・すくいアミ:ステンレス、汁さし:陶器(藤つる付)
質量(kg)
1.86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×185×165
TKG品番
9-2118-1201
TKG品番(2017)
6-1954-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00581333
CN405
¥
42,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください