三和精機製作所
(S) 鉄ジンギス鍋 穴明
材質
鉄鋳物
規格
穴明
深さ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φcm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00585892
-
1.45
22
9-2133-0701
6-1967-0601
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
00585908
-
2.4
26
9-2133-0702
6-1967-0602
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
00585917
-
2.5
29
9-2133-0703
6-1967-0603
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください