三和精機製作所
(S) 鉄ジンギス鍋 穴無
材質
鉄鋳物
規格
穴無
深さ(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φcm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00585926
-
1.4
22
9-2133-0704
6-1967-0604
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
00585935
-
2.5
26
9-2133-0705
6-1967-0605
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
00585944
-
2.6
29
9-2133-0706
6-1967-0606
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください