曜日別特売

IK鉄 ジンギスカン鍋 穴明

IK鉄 ジンギスカン鍋 穴明 - 池永鉄工IK鉄 ジンギスカン鍋 穴明 - 池永鉄工
(4件のレビュー)
材質鋳鉄深さ(mm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番(2017)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00586005-6-1967-0901260
5,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
00586014-6-1967-0902290
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00586005
2023-01-25
用途: バーベキュー
堂島運輸株式会社運輸・通信業

孫たちと7名でバーベキューする時に、2台の七輪で1つにアミと1台にジンギスカン鍋にしました、屋外では穴明きでいけます。30cmくらいがいいけど持ち運びに重いので26cmにしました。アミでは焼きにくい野菜や肉なと大活躍です。

対象商品 : 00586005
2021-05-01
用途: ジンギスカン焼肉
自動車・二輪車・自転車関連業

七輪にピッタリサイズ。ソロ~二人焼肉に丁度良いです。

対象商品 : 00586014
2017-07-13
用途: 焼き肉
その他業種

炭火でマトンの焼き肉最高、遠赤外線で熱で通りがよく子どもたちは1.5キロの肉をたちまち平らげました。

対象商品 : 00586014
2016-08-26
用途: 本格ジンギスカンに使用

マトンを焼くにはこの穴明け鍋じゃないと余計な脂がたまってしまうので非常に重宝しています。
価格もこのタイプだと高くさすがモノタロウは安いと納得しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする