アサヒ(鋳物)
アサヒ 鉄焼肉プレート 角型
材質
鋳鉄
仕様
IH対応
質量(kg)
4.15
間口W×奥行D(mm)
(底面)265×265
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
270×270×30
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
290×290×35
TKG品番
9-2134-0801
TKG品番(2017)
6-1968-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00586312
-
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください