池永鉄工
IK 鉄 お好み焼鉄板 丸型
サイズ(cm)
28
材質
鋳鉄
仕様
IH対応、100V専用
質量(kg)
3.05
外径×高さH(Φmm×mm)
300×20
内径×高さH(Φmm×mm)
280×15
底径(Φmm)
265
TKG品番
9-2134-1201
TKG品番(2017)
6-1968-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00586495
-
¥
8,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください