曜日別特売

ガソリン車用高速水抜剤

ガソリン車用高速水抜剤 - ジョイフル
(3件のレビュー)

水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。

適合車ガソリン車成分イソピロピルアルコール/防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89255652J-52
オープン
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89255652
2018-07-25
用途: 経年変化車
ライフページさいとう

冬場の予備とし手補充分です。昨年も使用しましたが、明らかな変化は分かりませんです。

対象商品 : 89255652
2017-04-13
用途: 在庫
ジーケーサービス

自動車整備時、お客様に頼まれたら入れています。
店頭にガソリン用と軽油用を並べておいても区別しやすくいいですね(*‘∀‘)

対象商品 : 89255652
2014-03-28
用途: 車のメンテナンス

水抜き剤は定期的にしようしなかったのですが
8万㌔のム-ブに初めて使用(30Lに1本使用)後20k走行
エンジンの振動が減り、やっぱり効果があるんだなぁ~と実感しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする