曜日別特売

真空逃し弁 VB-7シリーズ

真空逃し弁 VB-7シリーズ - ヨシタケ
材質(本体)C3604形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)CAC・C3604圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00101255VB-72.45165.5250
121,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101203VB-70.51001/215
63,600
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
返品不可
00101212VB-70.51003/420
67,900
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
返品不可
00101228VB-70.75112.5125
68,800
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
00101237VB-71.05113.51-1/432
104,000
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
返品不可
00101246VB-71.451301-1/240
106,000
74,980
82,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする