フロンケミカル
PTFE PFAドレンコック R3/8
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
接続
R
材質(本体)
PFA
ハンドル形状
レバー式
形状
アングル
トラスコ品番
735-1721
質量(g)
140
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
53
分類
ドレンコック
アズワン品番
61-3536-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07108307
NR1219-002
10
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材