フロンケミカル
PTFE 逆流防止バルブA型 12Φ
分類
逆流防止バルブ
材質(本体)
PTFE
トラスコ品番
734-7448
形状
ストレート
質量(g)
120
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
40
作動圧力範囲(MPa)
0.03
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3531-22
適合管外径(Φmm)
12
穿孔径(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109113
NR0097-004
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材