フロンケミカル
PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ
材質(本体)
PTFE
トラスコ品番
734-4252
形状
ストレート
質量(g)
180
使用圧力(MPa)
0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)
34
オリフィス径(Φmm)
4
寸法B(mm)
45.5
分類
二方パネル付バルブ
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
取手部:PP
材質(ナット)
PFA
アズワン品番
61-3527-50
適合管外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07109348
NR0009-002
¥
73,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材